Eriks
HAZET

HAZET Combinatiesleutel, 600LG Serie, Chroom vanadium, 600 mm LG, 41 mm WD

  • ERIKS:14047468
  • Fabrikant:4000896205738
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringsteeksleutel extra lang

Uitvoering: zoals DIN 3113. Van chroom-vanadium-staal. Mat verchroomd. Stabiele schacht met dubbel-T-profiel. Koppen gepolijst.

Toepassing: voor diepliggende schroeven en overdracht van hogere aanhaalmomenten.
Opslaan in lijst

€ 128,83/ stukexcl. btw

€ 155,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Serie
600LG
Type
Combination wrench
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
41 mm
Lengte
600 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium