Eriks
HAZET

HAZET cardanverlengstuk 3/8" 60mm

  • ERIKS:12737585
  • Fabrikant:4000896042418
Image 1
Cardanverlengstuk 3/8"

Uitvoering: DIN 3123 D 10 – ISO 3316, met kogelvergrendeling. Van chroom-vanadium-staal, gepolijst en verchroomd. Het verlengstuk maakt een zwenkhoek mogelijk van max. 8°.

Opslaan in lijst

€ 15,75/ stukexcl. btw

€ 19,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Aansluitmaat
3/8
Lengte
36 mm