Eriks
HAZET

HAZET cardanverlengstuk 3/8" 254mm

  • ERIKS:12737589
  • Fabrikant:4000896042425
Image 1
Cardanverlengstuk 3/8"

Uitvoering: DIN 3123 D 10 – ISO 3316, met kogelvergrendeling. Van chroom-vanadium-staal, gepolijst en verchroomd. Het verlengstuk maakt een zwenkhoek mogelijk van max. 8°.

Opslaan in lijst

€ 45,68/ stukexcl. btw

€ 55,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAZET
Aansluitmaat
3/8
Lengte
254 mm