Eriks
HAVIT

HAVIT SAE vlakke flenshelft set HF-6008-ZiNi

  • ERIKS:14310784
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 405,00/ stukexcl. btw

€ 490,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
HF
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 30x90
Gewicht
4.3 kg
A
132.5 mm
B
115.5 mm
C
152.4 mm
D
215 mm
E
35.8 mm
F
99 mm
H
55 mm
I
25.5 mm
L
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026