€ 216,00/ stukexcl. btw
€ 261,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | HF |
Flenssoort | Flenshelften |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 2.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 24x80 |
Gewicht | 2.05 kg |
A | 108.9 mm |
B | 90.5 mm |
C | 123.8 mm |
D | 180 mm |
E | 29.4 mm |
F | 75 mm |
H | 45 mm |
I | 20.5 mm |
L | 26 mm |
€ 7,19/ stukexcl. btw
€ 8,70incl. btw
810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026