€ 42,80/ stukexcl. btw
€ 51,79incl. btw
Verkocht per: 130Min. order: 130
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | HF |
Flenssoort | Flenshelften |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 20x70 |
Gewicht | 1.02 kg |
A | 80.2 mm |
B | 67.6 mm |
C | 96.8 mm |
D | 133 mm |
E | 22.25 mm |
F | 57 mm |
H | 37 mm |
I | 12 mm |
L | 21 mm |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026