€ 28,70/ stukexcl. btw
€ 34,73incl. btw
Verkocht per: 330Min. order: 330
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | HF |
Flenssoort | Flenshelften |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Bevestigingsschroeven | M 16x55 |
Gewicht | 0.55 kg |
A | 64.3 mm |
B | 51.5 mm |
C | 79.3 mm |
D | 107 mm |
E | 18.25 mm |
F | 47.7 mm |
H | 30 mm |
I | 12 mm |
L | 17 mm |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026