Eriks
HAVIT

HAVIT SAE vlakke flenshelft set HF-6004-CR3

  • ERIKS:14310767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 19,40/ stukexcl. btw

€ 23,47incl. btw

Verkocht per: 65Min. order: 65

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
HF
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 14x50
Gewicht
0.34 kg
A
54.8 mm
B
44.5 mm
C
66.6 mm
D
92 mm
E
15.9 mm
F
38.7 mm
H
27 mm
I
9.8 mm
L
15 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026