Eriks
HAVIT

HAVIT SAE vlakke flenshelft set HF-6002-CR3

  • ERIKS:14310759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 7,60/ stukexcl. btw

€ 9,20incl. btw

Verkocht per: 65Min. order: 65

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
HF
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 10x35
Gewicht
0.16 kg
A
42 mm
B
32.5 mm
C
50.8 mm
D
69 mm
E
11.9 mm
F
29 mm
H
20 mm
I
8.2 mm
L
11 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026