Eriks
HAVIT

HAVIT SAE vlakke flenshelft set HF-6001-CR3

  • ERIKS:14310755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 8,35/ stukexcl. btw

€ 10,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
HF
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 8x30
Gewicht
0.08 kg
A
32.5 mm
B
24.4 mm
C
40.5 mm
D
56 mm
E
9.1 mm
F
23.5 mm
H
16 mm
I
7.2 mm
L
9 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026