€ 16,50/ stukexcl. btw
€ 19,97incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | HF |
Flenssoort | Flenshelften |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Max. bedrijfsdruk | 210 bar |
Bevestigingsschroeven | M 12x35 |
Gewicht | 0.22 kg |
A | 72.3 mm |
B | 62.8 mm |
C | 77.8 mm |
D | 107 mm |
E | 21.45 mm |
F | 47.7 mm |
H | 16 mm |
I | 9 mm |
L | 13 mm |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026