Eriks
HAVIT

HAVIT SAE vlakke flenshelft set HF-3005-CR3

  • ERIKS:14310740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 13,20/ stukexcl. btw

€ 15,97incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
HF
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Bevestigingsschroeven
M 12x35
Gewicht
0.18 kg
A
61.1 mm
B
50.8 mm
C
69.9 mm
D
94 mm
E
17.85 mm
F
38.7 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
L
13 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026