Eriks
HAVIT

HAVIT SAE vlakke flenshelft set HF-3003-ZiNi

  • ERIKS:14310734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 9,95/ stukexcl. btw

€ 12,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
HF
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
320 bar
Bevestigingsschroeven
M 10x30
Gewicht
0.1 kg
A
45.3 mm
B
38.5 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
13.1 mm
F
29 mm
H
16 mm
I
7.5 mm
L
11 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026