€ 8,80/ stukexcl. btw
€ 10,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | HF |
Flenssoort | Flenshelften |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Max. bedrijfsdruk | 350 bar |
Bevestigingsschroeven | M 10x30 |
Gewicht | 0.07 kg |
A | 38.9 mm |
B | 32.4 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 11.15 mm |
F | 26 mm |
H | 14 mm |
I | 6.2 mm |
L | 11 mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026