Eriks
HAVIT

HAVIT SAE vlakke flenshelft set HF-3001-CR3

  • ERIKS:14310725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 7,70/ stukexcl. btw

€ 9,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
HF
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Bevestigingsschroeven
M 8x25
Gewicht
0.06 kg
A
31 mm
B
24.4 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
8.75 mm
F
23 mm
H
13 mm
I
6.2 mm
L
9 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026