€ 15,70/ stukexcl. btw
€ 19,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | SEAL-AP |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 3 in |
C | 152.4 mm |
D | 215 mm |
E | 71.6 mm |
F | 198 mm |
H | 4 mm |
L | 32 mm |
€ 16,00/ stukexcl. btw
€ 19,36incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026