Eriks
HAVIT

HAVIT SAE vlakke dichting NBR 70sh SEAL-AP-402

  • ERIKS:14310870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,71/ stukexcl. btw

€ 4,49incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
SEAL-AP
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
60 mm
H
4 mm
L
11 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

HAVIT SAE afsluitplaat AP-402-CR3

  • Eriks:14308252
  • Manufacturer:AP-402-CR3

€ 7,30/ stukexcl. btw

€ 8,83incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026