€ 3,13/ stukexcl. btw
€ 3,79incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | SEAL-AP |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1/2 in |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 18.2 mm |
F | 47.2 mm |
H | 4 mm |
L | 9 mm |
€ 6,35/ stukexcl. btw
€ 7,68incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026