€ 9,85/ stukexcl. btw
€ 11,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | SEAL-AP |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 4 in |
C | 130.2 mm |
D | 162 mm |
E | 77.8 mm |
F | 152 mm |
H | 4 mm |
L | 17 mm |
€ 12,10/ stukexcl. btw
€ 14,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026