€ 9,15/ stukexcl. btw
€ 11,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | SEAL-AP |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3.1/2 in |
C | 120.7 mm |
D | 152 mm |
E | 69.9 mm |
F | 139 mm |
H | 4 mm |
L | 17 mm |
€ 11,20/ stukexcl. btw
€ 13,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026