€ 66,50/ stukexcl. btw
€ 80,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AGL |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 1.78 kg |
A | G 1/4" |
B | 50 mm |
C | 96.8 mm |
D | 134 mm |
E | 44.5 mm |
F | 112 mm |
G | 24 mm |
J | 55 mm |
L | 21 mm |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2878 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026