Eriks
HAVIT

HAVIT SAE tussenflens met meetaansluiting AGL-405-CR3

  • ERIKS:14308221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,40/ stukexcl. btw

€ 68,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AGL
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
1.26 kg
A
G 1/4"
B
38 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
92 mm
G
24 mm
J
45 mm
L
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026