€ 33,30/ stukexcl. btw
€ 40,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AGL |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 0.8 kg |
A | G 1/4" |
B | 32 mm |
C | 66.6 mm |
D | 96 mm |
E | 31.8 mm |
F | 77 mm |
G | 24 mm |
J | 37 mm |
L | 15 mm |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026