Eriks
HAVIT

HAVIT SAE tussenflens met meetaansluiting AGL-404-CR3

  • ERIKS:14480077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,80/ stukexcl. btw

€ 40,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AGL
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.8 kg
A
G 1/4"
B
32 mm
C
66.6 mm
D
96 mm
E
31.8 mm
F
77 mm
G
24 mm
J
37 mm
L
15 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026