€ 31,10/ stukexcl. btw
€ 37,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AGL |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 0.8 kg |
A | G 1/4" |
B | 24 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F | 67 mm |
G | 23 mm |
J | 32 mm |
L | 13 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026