Eriks
HAVIT

HAVIT SAE tussenflens met meetaansluiting AGL-402-ZiNi

  • ERIKS:14308212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,10/ stukexcl. btw

€ 34,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AGL
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.5 kg
A
G 1/4"
B
19 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
57 mm
G
24 mm
J
27 mm
L
11 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026