€ 30,80/ stukexcl. btw
€ 37,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AGL |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 0.5 kg |
A | G 1/4" |
B | 19 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 57 mm |
G | 24 mm |
J | 27 mm |
L | 11 mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026