Eriks
HAVIT

HAVIT SAE tussenflens met meetaansluiting AGL-401-ZiNi

  • ERIKS:14308210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,00/ stukexcl. btw

€ 33,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AGL
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.28 kg
A
G 1/4"
B
12 mm
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F
38 mm
G
24 mm
J
19 mm
L
9 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026