€ 163,00/ stukexcl. btw
€ 197,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AGL |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 5 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Max. bedrijfsdruk | 35 bar |
Gewicht | 2.69 kg |
A | G 1/4" |
B | 127 mm |
C | 152.4 mm |
D | 190 mm |
E | 92.1 mm |
F | 169 mm |
G | 26 mm |
J | 84 mm |
L | 17.5 mm |
€ 16,79/ stukexcl. btw
€ 20,32incl. btw
285 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026