Eriks
HAVIT

HAVIT SAE tussenflens met meetaansluiting AGL-118-CR3

  • ERIKS:14308207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 225,00/ stukexcl. btw

€ 272,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AGL
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
5 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
2.69 kg
A
G 1/4"
B
127 mm
C
152.4 mm
D
190 mm
E
92.1 mm
F
169 mm
G
26 mm
J
84 mm
L
17.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 16,79/ stukexcl. btw

€ 20,32incl. btw

285 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026