Eriks
HAVIT

HAVIT SAE tussenflens met meetaansluiting AGL-116-ZiNi

  • ERIKS:14480079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 228,50/ stukexcl. btw

€ 276,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AGL
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
2.18 kg
A
G 1/4"
B
102 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
145 mm
G
25 mm
J
72 mm
L
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 12,69/ stukexcl. btw

€ 15,35incl. btw

445 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026