Eriks
HAVIT

HAVIT SAE tussenflens met meetaansluiting AGL-116-CR3

  • ERIKS:14308204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 163,00/ stukexcl. btw

€ 197,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AGL
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
35 bar
Gewicht
2.18 kg
A
G 1/4"
B
102 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
145 mm
G
25 mm
J
72 mm
L
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 12,69/ stukexcl. btw

€ 15,35incl. btw

446 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026