€ 177,50/ stukexcl. btw
€ 214,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AGL |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Max. bedrijfsdruk | 35 bar |
Gewicht | 2.12 kg |
A | G 1/4" |
B | 89 mm |
C | 120.7 mm |
D | 152 mm |
E | 69.9 mm |
F | 138 mm |
G | 25 mm |
J | 68 mm |
L | 17 mm |
€ 10,84/ stukexcl. btw
€ 13,12incl. btw
594 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026