Eriks
HAVIT

HAVIT SAE tussenflens met meetaansluiting AGL-112-ZiNi

  • ERIKS:14308200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 97,60/ stukexcl. btw

€ 118,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AGL
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Gewicht
1.57 kg
A
G 1/4"
B
73 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
122 mm
G
23 mm
J
60 mm
L
17.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,14/ stukexcl. btw

€ 11,06incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026