€ 127,00/ stukexcl. btw
€ 153,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AGL |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 2.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Max. bedrijfsdruk | 175 bar |
Gewicht | 1.21 kg |
A | G 1/4" |
B | 63 mm |
C | 88.9 mm |
D | 114 mm |
E | 50.8 mm |
F | 103 mm |
G | 25 mm |
J | 50 mm |
L | 13.5 mm |
€ 7,19/ stukexcl. btw
€ 8,70incl. btw
806 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026