Eriks
HAVIT

HAVIT SAE tussenflens met meetaansluiting AGL-110-CR3

  • ERIKS:14480075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 139,00/ stukexcl. btw

€ 168,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AGL
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
175 bar
Gewicht
1.21 kg
A
G 1/4"
B
63 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
103 mm
G
25 mm
J
50 mm
L
13.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,19/ stukexcl. btw

€ 8,70incl. btw

810 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026