€ 54,50/ stukexcl. btw
€ 65,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AGL |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Max. bedrijfsdruk | 210 bar |
Gewicht | 0.98 kg |
A | G 1/4" |
B | 50 mm |
C | 77.8 mm |
D | 100 mm |
E | 42.9 mm |
F | 80 mm |
G | 24 mm |
J | 40 mm |
L | 13.5 mm |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2878 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026