Eriks
HAVIT

HAVIT SAE tussenflens met meetaansluiting AGL-108-CR3

  • ERIKS:14480074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,70/ stukexcl. btw

€ 72,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AGL
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Gewicht
0.98 kg
A
G 1/4"
B
50 mm
C
77.8 mm
D
100 mm
E
42.9 mm
F
80 mm
G
24 mm
J
40 mm
L
13.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026