Eriks
HAVIT

HAVIT SAE tussenflens met meetaansluiting AGL-106-ZiNi

  • ERIKS:14308192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,50/ stukexcl. btw

€ 42,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AGL
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Gewicht
0.8 kg
A
G 1/4"
B
38 mm
C
69.9 mm
D
95 mm
E
35.7 mm
F
76 mm
G
24 mm
J
37 mm
L
13.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026