Eriks
HAVIT

HAVIT SAE tussenflens met meetaansluiting AGL-104-ZiNi

  • ERIKS:14308188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,60/ stukexcl. btw

€ 34,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AGL
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
280 bar
Gewicht
0.58 kg
A
G 1/4"
B
32 mm
C
58.7 mm
D
81 mm
E
30.2 mm
F
67 mm
G
23 mm
J
32 mm
L
12.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026