€ 31,20/ stukexcl. btw
€ 37,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AGL |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 280 bar |
Gewicht | 0.58 kg |
A | G 1/4" |
B | 32 mm |
C | 58.7 mm |
D | 81 mm |
E | 30.2 mm |
F | 67 mm |
G | 23 mm |
J | 32 mm |
L | 12.5 mm |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026