€ 29,90/ stukexcl. btw
€ 36,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AGL |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Max. bedrijfsdruk | 320 bar |
Gewicht | 0.47 kg |
A | G 1/4" |
B | 24 mm |
C | 52.4 mm |
D | 71 mm |
E | 26.2 mm |
F | 57 mm |
G | 24 mm |
J | 27 mm |
L | 11 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026