Eriks
HAVIT

HAVIT SAE tussenflens met meetaansluiting AGL-102-CR3

  • ERIKS:14308184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,40/ stukexcl. btw

€ 34,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AGL
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
320 bar
Gewicht
0.47 kg
A
G 1/4"
B
24 mm
C
52.4 mm
D
71 mm
E
26.2 mm
F
57 mm
G
24 mm
J
27 mm
L
11 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026