Eriks
HAVIT

HAVIT SAE tussenflens met meetaansluiting AGL-100-ZiNi

  • ERIKS:14308181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,50/ stukexcl. btw

€ 33,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AGL
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.52 kg
A
G 1/4"
B
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
28 mm
J
25 mm
L
11 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026