€ 26,50/ stukexcl. btw
€ 32,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AGL |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Max. bedrijfsdruk | 350 bar |
Gewicht | 0.28 kg |
A | G 1/4" |
B | 12 mm |
C | 38.1 mm |
D | 56 mm |
E | 17.5 mm |
F | 38 mm |
G | 24 mm |
J | 19 mm |
L | 9 mm |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026