Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plug zonder o-ring groef BLO-6006-ZiNi

  • ERIKS:14480171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,40/ stukexcl. btw

€ 34,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
BLO
Flenssoort
SAE plug
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
250 bar
Gewicht
0.48 kg
A1
79.4 mm
H
12.6 mm