€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | BLO |
Flenssoort | SAE plug |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Max. bedrijfsdruk | 250 bar |
Gewicht | 0.13 kg |
A1 | 47.6 mm |
H | 9.5 mm |