Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plug zonder o-ring groef BLO-6002-ZiNi

  • ERIKS:14480167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,13/ stukexcl. btw

€ 5,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
BLO
Flenssoort
SAE plug
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
250 bar
Gewicht
0.09 kg
A1
41.3 mm
H
8.8 mm