Eriks
HAVIT

HAVIT SAE plug zonder o-ring groef BLO-3005-ZiNi

  • ERIKS:14480164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,70/ stukexcl. btw

€ 15,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
BLO
Flenssoort
SAE plug
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
160 bar
Gewicht
0.17 kg
A1
60.3 mm
H
8 mm