€ 4,95/ stukexcl. btw
€ 5,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | BLO |
Flenssoort | SAE plug |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Max. bedrijfsdruk | 210 bar |
Gewicht | 0.09 kg |
A1 | 44.5 mm |
H | 8 mm |